軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-88
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
関連キーワード