8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷


小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

各サイズ予備ビット付(3本)。
セット内容<セット内容>先端径:0.7・0.8・0.9・1.0・1.2mm5本組セット 材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)、軸:ステンレス、グリップ:TPE、ケース:木製 全長(mm)85 質量(g)161(ケース含)
1個
28,800 税込31,680
3日以内出荷


<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷