338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-4 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約27 有効内寸法・間口(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)280
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷


ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用 OD色 仕様艶なし エスコ品番EA942EM-33 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 半硬化乾燥時間(分)約30 塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)2~3 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

特性艶無し エスコ品番EA942EC-61 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.862L 危険物の性状非水溶性
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-36 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
OD色 仕様艶なし エスコ品番EA942EM-20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 半硬化乾燥時間(分)約30 塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)2~3 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

堅牢性と耐久性があります。 ポンチョライナー(EA996XA-56、-57)と組み合わせると簡易寝袋になります。
OD サイズフリー 材質リップストップナイロン 付属品収納袋(210×220mm) エスコ品番EA996XA-51 質量(g)約360 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1000
1個
7,350 税込8,085
翌々日出荷

仕様ベルト適用径:15~40mm 材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22 ベルト幅(mm)25
1個
455 税込501
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

スプリングの力で自立します。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。 S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D 材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 質量(kg)0.64 直径(Φmm)300 高さ(mm)280 タイプ底補強 長さ(cm)【持ち手】約96 折りたたみ時高さ(mm)約150
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

種別迷彩バスタオル 裏:OD色 エスコ品番EA929HC-18 混率(%)綿100 寸法(cm)62×125
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷


1個
4,270 税込4,697
当日出荷

エスコODボード
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)
1枚(1枚)
24,000 税込26,400
翌々日出荷

糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15 テープ地色OD 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6
1個
660 税込726
当日出荷

1個
19,300 税込21,230
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。 収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25) 質量(kg)約25 材質(フレーム)スチール 収納時寸法(mm)320×320×1500(H) 使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H) アズワン品番64-2276-30 材質(天幕)ターポリン(420デニール)
1台
23,800 税込26,180
当日出荷

EA915-61用天幕。EA915-62とEA915-63を組み合わせるとEA915-61になります。
材質ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工 OD
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.4 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用 エスコ品番EA944MA-211 セット内容オス・メス 材質ポリエステル 幅(mm)25 OD 長さ(m)2
1個
740 税込814
当日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22 材質(本体)真鍮 クリアランス(mm)縦:22、横:22 材質(ツル)ハードスチール ツル径(Φmm)6.3
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

エスコ品番EA638AE-2 材質 全長(mm)34 質量(g)5 種類スイベルスナップ 全長A(mm)34 使用荷重(kg)1 表面処理ODグリーン色塗装 内寸(mm)20×9 破断荷重(kg)37 リング内径(Φmm)6 口開B(mm)7
1個
360 税込396
翌日出荷

バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
ベルト色OD 仕様穴無 エスコ品番EA924-46 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500 材質(ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

折りたたみ式 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール アズワン品番65-2289-28
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷

材質シリンダー:真鍮 幅(mm)30 寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16 材質(本体)真鍮 クリアランス(mm)縦:19、横:16 材質(ツル)ハードスチール ツル径(Φmm)5.0
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-85 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄 質量(g)38 コード径(Φmm)3.2 自然長(mm)290 最大長(mm)1500
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)152 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷