弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%)
厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当
内容量(L)4.5
1本
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
アルミ製
SAE50まで対応
ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に
完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
アズワン品番68-1884-33
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
アズワン品番65-2315-05
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
アズワン品番65-2315-04
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール
シートサイズ(mm)約210×290
液性弱アルカリ性~アルカリ性
アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
¥380
税込¥418
当日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
内容量(mL)350
アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)10
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-40
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤
内容量(mL)280
アズワン品番65-2251-66
使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番65-9261-53
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。深く厚い艶を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約3ヶ月間持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-22の詰め替え用
アズワン品番65-9311-06
危険物の類別非危険物
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用
アズワン品番65-9311-08
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード