1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-78
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-76
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-84
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-82
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
関連キーワード