132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8 材質プラスチック 寸法(mm)120×24×52 質量(g)75
1個
690 税込759
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24 質量(g)825 軸長(mm)192 アズワン品番64-7872-19
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 軸長(mm)192
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)38 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-21 材質スチール 厚さ(mm)24
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー 材質スチロール樹脂
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)24 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-15 材質スチール 厚さ(mm)16
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

材質合金鋼 質量(kg)0.3 内径(Φmm)35 使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)13 寸法A(mm)51 寸法F(mm)35 寸法S(mm)10 寸法D(mm)13 寸法E(mm)24 寸法B(mm)35 寸法C(mm)14 寸法W(mm)61 アイ部内径(Φmm)35 アズワン品番64-7988-23
1個
7,810 税込8,591
3日以内出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA683AG-14 先端形状六角
1個
950 税込1,045
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷


材質ビニール 仕様区別のつきにくい鍵の選別に。 サイズ外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm 穴寸法(Φmm)1.7×10mm
1個
300 税込330
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA683AG-19 先端形状六角
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

ダイアル部を保護するためのカバー付 樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)76 仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)76×53×124(H) 内寸(mm)57×35×93(H)
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-27 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-28 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-8K 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-24 材質真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA573-14 先端形状六角
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573LB-12 先端形状六角
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573-12 先端形状六角
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TT-30 軸長(mm)70 寸法L2(mm)24
1個
730 税込803
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA573LB-19 先端形状六角
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-7K 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA573LB-14 先端形状六角
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30 エスコ品番EA573-22 先端形状六角
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA573LA-14 先端形状ボールポイント
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-156 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)24×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA573-19 先端形状六角
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

二面幅(mm)10 エスコ品番EA573SZ-10 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TS-30 質量(g)114 寸法L2(mm)24
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573CD-12 先端形状ボールポイント
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

6.35mm六角シャンク RoHS対応品
仕様●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58 アズワン品番65-2221-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
745 税込820
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA573LA-19 先端形状ボールポイント
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-155 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)45 クリアランス(mm)24×23.6 ツル径(Φmm)6.3
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)250 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-92
1本
775 税込853
当日出荷

エスコ品番EA638D-3 材質スチール 形状【線】半円 質量(g)約33 種類リンク 内径(Φmm)約24.7 線径(Φmm)約2.1 寸法A(mm)約2.1 寸法B(mm)約2.8
1個
530 税込583
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/8 エスコ品番EA573VB-24 軸長(mm)212 寸法A(mm)38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573LA-12 先端形状ボールポイント
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷