セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
寸法(mm)8・10・12(3本組)
全長(mm)140~172
質量(g)150
アズワン品番64-7884-65
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
エスコ品番EA614DG-13
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式
アズワン品番65-9263-89
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
厚さ(mm)6.1×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)154
質量(g)90
アズワン品番64-2240-34
1本
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
厚さ(mm)8.0×10.7
寸法(mm)18
全長(mm)203
質量(g)195
アズワン品番64-2240-39
1本
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600
材質ドイツ鋼
質量(kg)22.6
引張強度15t
最大径(Φmm)520
アズワン品番64-2213-40
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥250,700
税込¥275,770
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500
材質ドイツ鋼
質量(kg)17.8
引張強度15t
最大径(Φmm)375
アズワン品番64-2213-39
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥202,600
税込¥222,860
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440
材質ドイツ鋼
質量(kg)10.5
引張強度10t
最大径(Φmm)350
アズワン品番64-2213-38
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥128,100
税込¥140,910
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)6.46
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-44
入数3本組
1組
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)2.04
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-35
入数3本組
1組
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)0.84
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-33
入数3本組
1組
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-46
入数3本組
1組
¥89,100
税込¥98,010
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)8.05
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-45
入数3本組
1組
¥86,900
税込¥95,590
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)3.28
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-42
入数3本組
1組
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)5.69
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-43
入数3本組
1組
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)2.04
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-41
入数3本組
1組
¥55,600
税込¥61,160
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)1.84
アーム長さ(mm)150
アズワン品番64-2213-37
入数3本組
1組
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)1.8
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-36
入数3本組
1組
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)1.69
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-34
入数3本組
1組
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
エスコ品番EA723SB-31
質量(g)130
差込角(inch)3/8”
幅×厚さ(mm)29×18
ギア数30
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
寸法(mm)27×Φ54
送り角度(°)5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-35
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
日の裏歯車のネジ用として最適です
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.9×3.0
1本
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)0.66
引張強度3t
最大径(Φmm)90
爪数2本
アズワン品番64-2212-86
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3-9
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
手巻き式
手軽に使える大型画線器です。
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790g
アズワン品番65-2149-62
1個
¥9,640
税込¥10,604
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ