21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-46 入数3本組
1組
89,100 税込98,010
当日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500 材質ドイツ鋼 質量(kg)17.8 引張強度15t 最大径(Φmm)375 アズワン品番64-2213-39 爪厚さ(mm)5-20
1台
202,600 税込222,860
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
128,100 税込140,910
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)5.69 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-43 入数3本組
1組
66,700 税込73,370
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-41 入数3本組
1組
55,600 税込61,160
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)1.84 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-37 入数3本組
1組
29,400 税込32,340
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.69 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-34 入数3本組
1組
30,300 税込33,330
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)6.46 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-44 入数3本組
1組
79,800 税込87,780
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-35 入数3本組
1組
38,300 税込42,130
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)0.84 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-33 入数3本組
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600 材質ドイツ鋼 質量(kg)22.6 引張強度15t 最大径(Φmm)520 アズワン品番64-2213-40 爪厚さ(mm)5-20
1台
250,700 税込275,770
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)8.05 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-45 入数3本組
1組
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-42 入数3本組
1組
65,200 税込71,720
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.8 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-36 入数3本組
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
翌々日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷