エスコ品番EA638FK-23
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)22
種類リングキャッチ
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)140
寸法b(mm)13
寸法h(mm)39
寸法m(mm)6.5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA638HE-5
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)25.7
種類リングキャッチ
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)400
寸法E(mm)22
内高(mm)52
口の開き(mm)13
内幅(mm)13
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-5
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)30.2
種類リングキャッチ
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)270
寸法E(mm)22
寸法T(mm)7
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA638CV-13
材質スチール
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)140
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
エスコ品番EA638H-5
材質スチール
質量(g)20.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)280
寸法A(mm)13
寸法E(mm)16
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)39.5
口の開き(mm)6.5
内幅(mm)13
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4
寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"
全長(mm)188
質量(g)110
アズワン品番64-7884-90
1本
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-3
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
全長(mm)74.5~80.4
質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117
対辺(mm)12・13・14・17・19
アズワン品番64-7911-99
幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5
全長(mm)74.5
質量(g)75
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-24
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
全長(mm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-55
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
全長(mm)50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-54
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g
ケース寸法(mm)535×345×100
材質(ケース)樹脂製
アズワン品番64-7908-75
総質量(kg)5.02
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分
成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
種類水性
液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性
施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-22
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm
質量(g)981
ケース寸法(mm)227×131×57
ラチェットハンドル117(クイックリリース)
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2239-18
1セット
¥70,100
税込¥77,110
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
アズワン品番65-9267-51
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(sq.)1/4"
全質量(g)978
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番68-1832-88
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
セット内容ソケット(6角):1/8”ソケット(12角):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”ラチェットハンドル(クイックリリース):117mmドライバーハンドル(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)(1/4”)ビットホルダーエクステンションバー(クイックリリース):54・150mm
質量(g)917
ケース寸法(mm)227×131×57
ラチェットハンドル117(クイックリリース)
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2239-16
1セット
¥65,700
税込¥72,270
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-2
セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1831-66
1セット
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30
刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数163
口幅(mm)モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
関連キーワード