建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。ひび割れ
仕様●内容量:500g●色:濃灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分
アズワン品番65-9312-74
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
水性タイプなので施工時の押し出し性が良好。ノンブリードタイプのため、仕上げ塗材への汚染がほとんどない。水性、ノンブリード、塗装可。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCコンクリートモルタルケイカル板などの塗装前の目地シール塗装前のクラック補修
材質水性ハイブリッドウレタン系
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-20~50
可使時間(分)≦260
完全硬化時間3~4日
危険物の類別非危険物
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm
アズワン品番65-9313-13
危険物の類別非危険物
1ケース(10箱)
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
関連キーワード