二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
アズワン品番65-2221-54
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ
アズワン品番65-2229-33
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
強力760Wモーター
低速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-70
1台
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
強力760Wモーター
高速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-69
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240)
研磨、磨き、さび落とし
仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚
アズワン品番65-2222-53
1セット(3枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120)
研磨、磨き、さび落とし
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚
アズワン品番65-2222-51
1セット(3枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
関連キーワード