1セット
¥900
税込¥990
翌日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)
材質ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4"NH
1パック
¥995
税込¥1,095
当日出荷
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付
セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198
ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
1セット(1セット)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-39
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-35
1セット
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-36
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-6
材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
関連キーワード