「コンディショナー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。フケやかゆみを防ぎます。「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。地肌にうるおいをあたえ、角層を整え、すこやかに保ちます。すっきり洗えるノンシリコーン処方。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)450
液性弱酸性
1本(1本)
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術を採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)450
液性弱酸性
1個(1個)
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。なめらかな指通りの業務用シャンプー。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。
内容量(mL)1350
アズワン品番65-2244-16
関連資料SDS日本語(0.16MB)
商品タイプ業務用
1袋
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
3日以内出荷
[EA922KC-56A]詰替用。リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)詰替用 (320)
液性弱酸性
1個(1個)
¥840
税込¥924
翌々日出荷
使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性
アズワン品番65-3882-02
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
アズワン品番65-2108-82
1組
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE
色ホワイト
容量(mL)650
質量(g)302
サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
容量(mL)480
アズワン品番65-2242-91
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン
色ホワイト
容量(mL)550
質量(g)336
サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
磁石取り付けで、簡単に取り付けできます。システムバスの壁面収納に最適!磁石の力でビタッとついて、浴室の壁を傷つけません。洗顔料やシャンプー、リンスなどのチューブやボトル、洗剤など、様々なお風呂グッズをすっきり収納!子供のお風呂のおもちゃなどの片付けにも便利♪。位置変更も簡単なマグネット式、水切り付きなのでお掃除も簡単♪。インテリア性抜群のおしゃれなラックです。
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
心地よいフレッシュな香り
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A
液性中性(1%希釈時)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7
アズワン品番65-9276-54
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-80
1個
¥42,400
税込¥46,640
8日以内出荷
12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
関連キーワード