セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)1.3
電流(A)2.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・190W
コード長さ(m)2
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業
仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5
アズワン品番64-7925-01
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番64-7924-96
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用
アズワン品番65-3892-70
1台
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
木材の表面仕上げ
金属面のサビ落とし、表面仕上げ
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
高研削力を実現した最適な編芯量&回転数
二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番65-2222-67
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0~70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分
アズワン品番65-2222-44
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス
パッドサイズ(mm)90×175
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
握りやすいソフトグリップハンドル。クリップ式パッド。研磨紙を挟んで使用してください(研磨紙別売)。
材質プラスチック、ゴム
パッドサイズ(mm)85×227
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
寸法(Φmm)50(ディスク)
ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式)
エスコ品番EA162DE
全長(mm)165
高さ(mm)85
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)115
幅(Φmm)34
吸入口サイズ1/4inchPT
ホース長さ(mm)540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
アズワン品番65-2222-36
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質本体:プラスチック パッド:ソフトラバー
質量(g)210
パッドサイズ(mm)85×225
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。
EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。
材質タオル地
厚さ(mm)約4
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA809PB-11
回転数900rpm(最大)
直径(mm)125(140)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
エスコ品番EA809PB-13
外径(Φmm)125
1個
特価
¥829
税込¥912
当日出荷
1袋(10枚)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番65-2222-37
1台
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])9000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ペーパー寸法(mm)132×93
アズワン品番65-2227-91
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本
アズワン品番65-3892-73
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
アズワン品番65-5664-60
1個
¥54,400
税込¥59,840
8日以内出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)153
質量(g)800
パッドサイズ(Φmm)75
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
エスコ品番EA162A-2
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
アズワン品番65-3892-85
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
アズワン品番65-3892-86
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
アズワン品番65-3892-72
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)427
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/min)620
ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-77
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325
質量(g)770
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)250
ベルト寸法(mm)10×330
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-41
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ