125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 刃数3 先端120°
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
材質スチール
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
材質スチール 穴径(Φmm)10 外径(mm)16
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質HSS (ハイス) 刃数3枚 全長(mm)41 先端90° 有効長(mm)22 シャンク6.35mm(1/4") 最大径(Φmm)25 適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
1本(1本)
4,320 税込4,752
翌日出荷

1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

1台
30,300 税込33,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 日本製
1台
73,700 税込81,070
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304) 呼び40 寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357 深さ(mm)126
1個(1個)
8,450 税込9,295
翌日出荷

日本製 ねじ、ビス、工具不要の簡易組立 耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg アズワン品番65-2128-77
1台
19,400 税込21,340
当日出荷

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

共栓は付属致しませんので、ご使用になるシンクに合わせて合う共栓をご使用ください。共栓はEA468DC-20Bが使用できます。
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本 アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900 税込18,590
翌日出荷


テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス) 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3 アズワン品番65-2255-02
1セット
1,180 税込1,298
翌日出荷


TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 全長(mm)45 先端90° シャンク径(Φmm)6 適合サイズ(mm)2~5
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質NR、PE、紙 外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7 アズワン品番65-2128-19
1個
450 税込495
翌々日出荷


Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 先端90° 入数(本)6
1セット
16,200 税込17,820
翌日出荷

EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40 車輪タイプ双輪
1セット
3,530 税込3,883
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
欠品中