商品豆知識
材質亜鉛合金
タイプパイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
エスコ品番EA471CE-20A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-50A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-25A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g
アズワン品番65-2112-72
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
材質スチール
全長(mm)68
差込角(inch)1/2”
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質真鍮
形状ジョイント
取付ねじR1/4
適合ホース内径(Φmm)11
アズワン品番64-7819-11
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)95
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-22
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)87
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-20
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)45
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-10
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)69
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-16
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
EA991CG-10用スイベルジョイント。
材質スチール(黄色亜鉛めっき)
質量(g)242
ねじサイズG1/8”(オス)、G1/4”(メス)
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)111
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-25
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)61
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約484
ツバ径(Φmm)126
呼び80(3)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)5
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)89.1
内径ID(Φmm)83.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質スチール
質量(kg)0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50
パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約172
ツバ径(Φmm)67
呼び25(1)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約308
ツバ径(Φmm)96
呼び50(2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)55
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-6
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)154
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-22
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)141
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-20
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)71
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-10
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ