748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm アズワン品番65-2159-51
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

適合サイズ(穴径)は5mm。代表純正Noホンダ車・90114-SE0-000。
用途ホンダ車・アンダーカバー、Rサスペンション(タッピングスクリュー)。 材質 入数(個)10
1個(10個)
1,350 税込1,485
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷

1セット(25組)
19,400 税込21,340
翌日出荷

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)530
1セット(1セット)
6,050 税込6,655
翌々日出荷

物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本) 材質 ケース寸法(mm)300×200×62 アズワン品番64-7961-18 総質量(kg)約2.2
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560
1セット(1セット)
8,590 税込9,449
翌々日出荷


1本
1,110 税込1,221
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質木、真鍮 全長(mm)128 質量(g)67 アズワン品番64-2277-31
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
仕様●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●受け面穴:Φ12mm●最高高:300mm●最低高:190mm●耐荷重:600kN●サイズ:本体Φ/100mm受面Φ/80mm アズワン品番68-1834-57
1個
26,500 税込29,150
3日以内出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200 質量(kg)2.2 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)100 最高高さ(mm)200 最低高さ(mm)140 耐荷重(kN)60
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷


1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質焼入鋼 対辺(mm)本体:60、受面:41 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)56 耐荷重(kN)30
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

質量(g)46 適合サイズM12(7/16”) アズワン品番64-2233-05
1丁
3,910 税込4,301
翌日出荷

加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄 アズワン品番65-3887-06
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。対象物を固定させるネジが付いています。
材質ニッケルメッキ鋼 全長(mm)155 質量(g)350 アズワン品番65-2151-74
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)85 質量(g)130 適合サイズM12 アズワン品番64-2232-95
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)80 質量(g)90 適合サイズM10 アズワン品番64-2232-94
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)620 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2760 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)100
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)100
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)100
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

質量(g)33 適合サイズM10(3/8”) アズワン品番64-2233-04
1丁
3,290 税込3,619
翌日出荷