281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(10個)
885 税込974
当日出荷















用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)65 刃先径(Φmm)1.5 有効長(mm)15 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
780 税込858
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
505 税込556
当日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

全長(mm)640 質量(kg)2.8 切断能力3.5mm アズワン品番64-2252-28 圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
32,400 税込35,640
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷


用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,270 税込2,497
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
770 税込847
翌日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質CO-HSS(コバルトハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)1.5 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-36B 直径(Φmm)163 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1010 サイズ(cm)16 深さ(mm)75 外寸(mm)175 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1本
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5 水色 軸長(mm)90 アズワン品番64-2231-26
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm)62~168
1組
3,950 税込4,345
翌日出荷