5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
用途ステンレス鋼の研磨作業用
粒度WA60
寸法(mm)直径100×2×15mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13100
適合材ステンレス
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
用途ステンレス鋼の研磨作業用
粒度WA80
寸法(mm)直径100×2×15mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13100
適合材ステンレス
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC100
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC80
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC46
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC120
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC60
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC36
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。
材質ステンレス
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨)
粒度#120
基材ポリエステル
砥粒セラミック砥粒
寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
アズワン品番65-2112-47
1パック(10本)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
粒度#36
寸法(mm)直径125×3×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
粒度#60
寸法(mm)直径125×3×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
粒度#46
寸法(mm)直径125×3×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。
幅広い番手、乾式、湿式に対応。
普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。
普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。
溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
粒度#120
材質ポリエステル
寸法(mm)100×915
砥材キュービトロン[TM]セラミック
質量(g)160
適合ツールベルトサンダー、レジンター
アズワン品番65-2229-17
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#60
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-17
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)105.5
奥行(mm)55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5
パイプ径(Φmm)8
アズワン品番64-7905-27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#80
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-18
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-16
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#80
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-15
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#60
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-14
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7923-92
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)55
奥行(mm)55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55
パイプ径(Φmm)10
アズワン品番64-7905-26
材質(バー)ステンレス(研磨仕上)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
1個
¥1,980
税込¥2,178
欠品中
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等
材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)76
耐荷重(kg)約40
サイズ(mm)40×40×120(最大)
取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ