表面はフラットなスムース、裏面は起毛のブランケットです。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×900
ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。
材質モヘアブレンド
内径(Φmm)38
毛丈(mm)6.35
表面処理スムース(極細目)
毛幅(mm)100
アズワン品番64-7816-74
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
エスコ品番EA109NW-51
種類ローラー
毛丈(mm)5
材質(ローラー部)アクリル
ローラーサイズ(mm)180
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
1パック(3本)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43
全長(mm)375
エスコ品番EA530B-375
寸法D(mm)20.0
寸法B(mm)43
寸法C(mm)14.0
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に
内容量(mL)300
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300
エスコ品番EA530B-300
寸法D(mm)18.0
寸法B(mm)34
寸法C(mm)11.9
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200
エスコ品番EA530B-200
寸法D(mm)12.9
寸法B(mm)27
寸法C(mm)6.0
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30
全長(mm)250
エスコ品番EA530B-250
寸法D(mm)15.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)8.6
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19
全長(mm)150
エスコ品番EA530B-150
寸法D(mm)11.3
寸法B(mm)19
寸法C(mm)4.9
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-47
1個
¥240
税込¥264
欠品中
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-48
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg
アズワン品番65-2295-34
1台
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ラウンドケース1段組(24個付)1個ずつ蓋が付いているのでばらける心配がありません。作業がスムーズにできる、ワンタッチ止具を本体に採用スタッキングが可能です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×145×25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×25
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール
外径(mm)ダイス:25.4
細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール
呼びM10×1.25
外径(mm)ダイス:25.4
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー
材質スチロール樹脂
1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)
アズワン品番65-3891-22
1台
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ