本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。
色黄色
使用温度範囲(℃)3以上
内容量(kg)1
硬化時間(時間)2~6
危険物の類別非危険物
1本
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積700×700mm(10mm厚)
1袋
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
色銀黒
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
時間可視:1~2日
耐熱温度(℃)範囲:―40~150
危険物の類別非危険物
硬化速度(日)3~7
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。ひび割れ
仕様●内容量:500g●色:濃灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分
アズワン品番65-9312-74
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
関連キーワード