焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8
形状T型
エスコ品番EA573T
全長(mm)250
1セット(6本)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ボールポイント付
エスコ品番EA573TE
セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8
全長(mm)250
1個
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
エスコ品番EA573TC
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
エスコ品番EA573BR
1セット(8本)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):9mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品
アズワン品番65-9315-58
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
セット内容2点
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
アズワン品番67-4718-11
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭
全長(mm)50
アズワン品番65-2154-38
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に
材質グラスファイバー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
質量(g)30
長さ(m)5
1巻
¥510
税込¥561
翌日出荷
ESDタイプ。
差替式ESDドライバーハンドル。
セット内容(-)精密ドライバー:2.5・3.5(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm(+)ドライバービット:#1・#2きりビット
ハンドル長さ(mm)105
商品構成セット品
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ケース入り。
特殊形状刃先により超長寿命を実現。
横向穿孔使用にも高耐久。
充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用
セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24
有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40
アズワン品番64-7925-96
六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145
質量(g)35
軸長(mm)60
先端サイズ(#)0
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)160
質量(g)43
軸長(mm)75
刃幅(mm)2.5
刃厚(mm)0.4
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185
質量(g)47
軸長(mm)80
先端サイズ(#)1
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ビットホルダー付。
用途ラインリセスビットはスマートフォン、携帯電話、テレビリモコンに
セット内容10本
全長(mm)65
型番DR-18
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-05
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
ビット差替式のスタビドライバーセット。
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm
全長(mm)(セット時)83
六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”
ハンドル長さ(mm)65
アズワン品番64-7868-86
差込六角対辺(mm)1/4"
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)(セット時)83
ハンドル長さ(mm)65
差込角(inch)1/4
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットでき
仕様●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品
アズワン品番65-9315-60
1本
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):25mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品
アズワン品番65-9315-61
1本
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
片面使用
高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。)
未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。
エスコ品番EA928AS-77
材質ポリエステル不織布
寸法(mm)165×670
質量(kg)0.8
適合材樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
片面使用
高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。)
未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。
エスコ品番EA928AS-76
材質ポリエステル不織布
寸法(mm)165×470
質量(kg)0.5
適合材樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
仕様●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼
全長(mm)60
アズワン品番65-2154-39
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ