「タイヤ エア抜き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード