カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • RS PRO(172)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(146)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • TRUSCO(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(24)
  • 堺電業(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • IRC(20)
  • ニッサン(19)
  • DUNLOP(ダンロップ)(18)
  • 昭和インダストリーズ(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • EBM PAPST(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • カワムラサイクル(17)
  • 水本機械製作所(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイヤ 22」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,490税込6,039
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
185,000税込203,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ エスコ22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップエスコ
21,100税込23,210
1個
3日以内出荷
折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
0-22mm ミニデプスゲージ エスコ0-22mm ミニデプスゲージエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付アズワン品番65-9273-85
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,940税込9,834
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ エスコ樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズエスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズエスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
[湿式] ダイヤドリル(タイル用/本体のみ) エスコ[湿式] ダイヤドリル(タイル用/本体のみ)エスコ
13,900税込15,290
1個
8日以内出荷
EA811AV-4~10用本体 水ボトル付き
仕様●六角シャンク:6.35mm●重量(g):170gアズワン品番65-2225-22
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
59,800税込65,780
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,730税込1,903
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-7839-22
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-22
1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用) エスコ1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用)エスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22全長(mm)1470質量(kg)4.5アズワン品番64-2215-97先幅(mm)54
120x225x115mmタイヤストッパー(黄) エスコ120x225x115mmタイヤストッパー(黄)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
適合車種4t車用材質廃プラスチック質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×115
120x225x115mmタイヤストッパー(黒) エスコ120x225x115mmタイヤストッパー(黒)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
220x75mmRADパンチ(10枚) エスコ220x75mmRADパンチ(10枚)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
仕様ラジアルタイヤ専用サイズ220×75mm
200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ200A/20m 溶接中間ケーブルエスコ
34,000税込37,400
1個
予約販売
ゴムカバー付
用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
300x100mm 車輪(空気入・PPリム) エスコ300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-22材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-2材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)65全高(mm)250ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
21,000税込23,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-22
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-13
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-10
交換用スポンジ(EA928AH-13用) エスコ交換用スポンジ(EA928AH-13用)エスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AH-14質量(g)33危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
22.5-24.0"用 ホイールステップ(大型用) エスコ22.5-24.0"用 ホイールステップ(大型用)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)135仕様折りたたみ式エスコ品番EA903XA-3材質スチール寸法(mm)【ステップ】740×180段数1収納時寸法(mm)760×390×110(T)適合タイヤサイズ22-1/2”/24”天板寸法・幅(mm)180天板寸法・奥行(mm)740
220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/粗目) エスコ220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/粗目)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VK-71形状
220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/中目) エスコ220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/中目)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VK-61形状
220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/細目) エスコ220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(平/細目)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VK-51形状
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
44,900税込49,390
1個
翌日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
220mm 車輪(EA520FG-3用) エスコ220mm 車輪(EA520FG-3用)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
旧EA520FG-3用替車輪。 エアー入りタイヤ。
エスコ品番EA520FG-301車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴム
10mx200A 中間ケーブル エスコ10mx200A 中間ケーブルエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
220x 70mm エアー入車輪 エスコ220x 70mm エアー入車輪エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ220mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-220材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3車輪幅(mm)65寸法d(mm)20全高(mm)250ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)エスコ
33,200税込36,520
1台
翌日出荷
ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら