「タイヤ 3.00」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ6×3m
質量(g)80(付属品を含む)
アズワン品番64-2296-58
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス
材質黄銅
全長(mm)355
質量(g)200
測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
1個(1本)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
仕様3心(白・黒・赤)
長さ(mm)50m
定格容量20A600V(2mm2×3心)
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-16
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
色灰
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
色灰
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-23
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-17
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
色灰
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-22
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-21
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-20
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(Φmm)7.8
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-15
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
色黒
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AG-18
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)3
アズワン品番64-2215-99
先幅(mm)32.5・42.5
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚
質量(g)600
アズワン品番64-7952-57
1セット
¥615
税込¥677
当日出荷
色黒
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
色黒
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-26
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
1個
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車
材質アルミ
質量(g)349
ホース長さ(mm)300
アズワン品番64-2195-21
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)600
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:43A 600V(8.0mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
アズワン品番65-9313-41
1本
¥127,300
税込¥140,030
8日以内出荷
用途トラック・バス
仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)
質量(g)805
接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-99
ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ