11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。 材質ゴム 車輪径(Φmm)100 ストッパー 入数(個)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷


後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ アズワン品番65-5663-39
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

1個
9,360 税込10,296
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷