商品タイプ本体
全長(mm)560~880
ブラシ幅(mm)160
材質(ブラシ部)PET
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)ABS樹脂
エスコ品番EA928AL-30
奥行(mm)50
毛丈(mm)60
材質(グリップ)ポリエチレン
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。
ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
エスコ品番EA928AJ-89
材質甲:PP、ブラシ:PVC
全長(mm)250
質量(g)58
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)12×45
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035
エスコ品番EA928AD-171
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)230
毛丈(mm)47
穂先(mm)幅230
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67S
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
関連キーワード