商品豆知識
エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番65-9342-27
1枚
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
関連キーワード