エスコ品番EA472AA-53
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-51
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)423
使用圧力(MPa)0~0.75
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)115
1個
¥72,600
税込¥79,860
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)368
使用圧力(MPa)0~0.75
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)95
1個
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)5
幅(mm)2.5
溝数3
精度STD
シャンク径(mm)3
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
関連キーワード
1
2
3
4
次へ