452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

寸法(mm)45×228×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 スイッチ一括スイッチ 出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数4個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコ品番EA815GL-39F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)495 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷


仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)499 スイッチ一括 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37 寸法(mm)45×200×30 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)3 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
2,750 税込3,025
翌々日出荷


裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E 質量(g)860 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)5 コード二重被覆の安全構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
3,300 税込3,630
当日出荷


絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。 一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GM-34WA 寸法(mm)46×215×32 ホワイト スイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング 絶縁種別絶縁カバー シャッター安全シャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 耐トラッキングあり
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34 定格容量15A・125V (1500W) プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き) サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H) 差込口ノーマル コンセント2P×4口
1個(1本)
1,800 税込1,980
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
9,090 税込9,999
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
8,320 税込9,152
翌日出荷


1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約50 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM4×0.7 アズワン品番64-7938-98
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
5,160 税込5,676
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

1個
8,390 税込9,229
当日出荷

材質コバルトハイス 全長(mm)73.5 質量(g)25 溝長(mm)41 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3、13.0(M12の下穴面取り用) アズワン品番64-7938-42
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)423 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)115
1個
72,600 税込79,860
8日以内出荷

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
8,390 税込9,229
当日出荷


1個
11,100 税込12,210
翌日出荷