64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
6,310 税込6,941
当日出荷

1個
3,580 税込3,938
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:511 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm) アズワン品番65-2232-84
1セット(6本)
13,300 税込14,630
当日出荷

各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本) 材質CO-HSS 入数(本)21
1セット
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,380 税込4,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度表記STD
1本
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
32,300 税込35,530
翌日出荷

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質HSS(ハイス) 精度OH2 精度表記STD
1本
2,340 税込2,574
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
4,150 税込4,565
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など 精度STD 食付2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)