76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
3,310 税込3,641
当日出荷

1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 アズワン品番68-1860-03
1本
6,690 税込7,359
3日以内出荷

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き 材質TIN-CO-HSS アズワン品番64-7939-39
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷

1個
5,480 税込6,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ 精度H2 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:511 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

1セット(3本)
8,020 税込8,822
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本) 材質CO-HSS 入数(本)21
1セット
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
5,540 税込6,094
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
4,500 税込4,950
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
3,510 税込3,861
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
3,930 税込4,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度表記STD
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
8,370 税込9,207
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)6.5 全長(mm)82 質量(g)40 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 シャンク径(mm)8.5
1本
3,990 税込4,389
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,330 税込3,663
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,670 税込6,237
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)