35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
14,400 税込15,840
当日出荷

1個
8,290 税込9,119
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)505.8 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-84 ねじサイズM20-1.5(極細目)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)12 全長(mm)90
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,180 税込1,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
2,510 税込2,761
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-08
1セット(2本)
6,470 税込7,117
翌日出荷

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス) 被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など 精度STD 食付5P
1本
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm) アズワン品番68-1853-24
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売 アズワン品番65-3893-18
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17
1台
7,870 税込8,657
翌日出荷