82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:最大積載荷重●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-39
1枚
660 税込726
当日出荷

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525 材質亜鉛ダイカスト 種類リンク 寸法D(mm)2 寸法B(mm)32 寸法C(mm)23 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
220 税込242
当日出荷

付属品木ねじ×2 材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ) 幅(mm)15 つや消し黒 高さ(mm)35 穴径(Φmm)3.0 奥行(mm)33 寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35 アズワン品番64-7966-28 吊下荷重(kg)3
1個
185 税込204
当日出荷

エスコ品番EA628RT-825 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)56.7×32.8 質量(g)18 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)25
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス シルバー タイプ紐付
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

エスコ品番EA628RT-830 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)57.5×38.5 質量(g)19.2 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)30
1セット(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷

付属品木ねじ×2 材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ) 幅(mm)20.5 つや消し黒 高さ(mm)44 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)41 寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44 アズワン品番64-7966-29 吊下荷重(kg)5
1個
240 税込264
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181 質量(g)154 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。 切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ アズワン品番65-2229-33
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼 ノズル外径(Φmm)6.04 吐出量(mL/ストローク)1 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530 材質亜鉛ダイカスト 種類リンク 寸法D(mm)3 寸法B(mm)38 寸法C(mm)26 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
1個
295 税込325
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43 プレート寸法(mm)67 適合パイプ径(Φmm)38
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様●適用バンド幅:25mm●外寸サイズ(mm):56.7×32.8●重量:18g●材質:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)●用途:平バンド用金具●入数:1個 アズワン品番65-9269-53
1個
290 税込319
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-220 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm)10.5
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-416 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-413 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-227 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40 適合板厚(mm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ) 長さ(mm)【カム】40 幅(mm)【グリップ】23.5 サイズ【マウンティングホール】M19 適合板厚(mm)7 アズワン品番65-2310-14 キー取り外し不可 回転角度(°)【鍵】90
1個
740 税込814
翌日出荷

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 出力(W)400 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 吐出量(L/min)100
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA983TN-116 材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38 サイズ(マウンティングホール)M19 適合板厚(mm)6.5 回転角度(°)(鍵)90
1個
935 税込1,029
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13 アズワン品番64-7924-96
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-313 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33 適合板厚(mm)4 仕上ブラックパウダーコート
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷