1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
EA725MB-1A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅
アズワン品番65-2174-63
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
EA725MB-11用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:ルビー
アズワン品番65-2174-66
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
EA725MB-22用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー
アズワン品番65-2174-69
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA725MB-6A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー
アズワン品番65-2174-64
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA725MB-12用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬
アズワン品番65-2174-67
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
EA725MB-7A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:超硬
アズワン品番65-2174-65
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~30
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)124
質量(g)210
寸法(Φmm)ダイヤル:58
測定力(N)3.0以下
目盛仕様0-100
ステム径(Φmm)8
測定子長さ(mm)38
戻り誤差(μm)7
アズワン品番64-2258-16
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)78
質量(g)100
測定範囲(mm)0~5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-50
測定子(mm)12
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)6
指示誤差[全測定範囲](μm)±16
ダイアル直径(Φmm)42
長針1回転(mm)0.5
1/10回転隣接誤差(μm)9
アズワン品番64-2258-22
繰返し精密度(μm)5
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:超硬
全長(mm)106.5
目量(mm)0.001
目盛0~100~0
測定子長さ(mm)13.5
ダイアル直径(Φmm)56
アズワン品番64-2258-23
取付軸径(Φmm)8
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)112
質量(g)180
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
測定子(mm)21
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
アズワン品番64-2258-20
繰返し精密度(μm)5
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能
アズワン品番65-9273-89
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能
アズワン品番65-9273-88
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)375.5
質量(g)530
測定範囲(mm)0~100
目量(mm)0.01
測定力(N)4.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)108
ステム径(Φmm)10
戻り誤差(μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)78
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-19
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)234.5
質量(g)270
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)57.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)±40
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
アズワン品番64-2258-17
繰返し精密度(μm)5
取付軸径(Φmm)8
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
アズワン品番65-2173-52
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2174-61
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質本体:スチール、測定子:超硬
目盛0~40~0
測定子長さ(mm)42
ダイアル直径(Φmm)37.5
アズワン品番64-7912-97
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
目盛0~40~0
測定子長さ(mm)42
ダイアル直径(Φmm)37.5
アズワン品番64-7912-96
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)93
質量(g)80
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)37.5
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-25
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関連キーワード