509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
当日出荷

スパナネジ用。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぎます。
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番EA950AC-50 材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)350 質量(kg)1 高さ(mm)80
1個
18,200 税込20,020
欠品中

平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 全長(mm)376 高さ(mm)78 質量(g)850 パッドサイズ(mm)120 吸着能力(kg)60
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA950EC-70B セット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース 材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm)【サクションリフター】320×120 質量(kg)3.1 全高(mm)【サクションリフター】90 ケース寸法(mm)400×355×120 材質(ケース)【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル)樹脂 自重(kg)【サクションリフター】1
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 少々の凹凸にも吸着します。 吸着物に対して垂直方向 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-07
1セット
25,300 税込27,830
翌日出荷

材質ニッケルメッキ エスコ品番EA762FB-25 シルバー 口幅(mm)25 綴じ枚数60枚
1個
380 税込418
当日出荷

ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380 材質(本体)硬質プラスチック 質量(g)750 パット径(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)35
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)78 パット径(Φmm)120 サイズ(mm)376×250 材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム 吸着能力(kg)100
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット 材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 全長(mm)376 パット径(Φmm)120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130 吸着能力(kg)60 総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
32,100 税込35,310
翌日出荷

仕様●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅:15mm●綴り枚数:35枚●入数:10個 アズワン品番65-2192-86
1箱(10個)
230 税込253
翌日出荷

材質スチール 口幅(mm)19 綴じ枚数50枚 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×106×38
1箱(40個)
870 税込957
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA762FB-6 ブラック 口幅(mm)41 綴じ枚数120枚
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA762FB-5 ブラック 口幅(mm)32 綴じ枚数90枚
1個
490 税込539
翌日出荷

1パック(3個)ほか
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
ケース寸法(mm)115×155×57
1個(40個)ほか
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール エスコ品番EA762FB-1.5 ブラック 口幅(mm)15 綴じ枚数35枚
1個
175 税込193
翌日出荷

1パック(10個)ほか
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール エスコ品番EA762FB-7 ブラック 口幅(mm)51 綴じ枚数150枚
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

1セット(3個)
1,540 税込1,694
当日出荷

口金BA15 光色クリア 仕様220V-40W エスコ品番EA758ZK-56 寸法(mm)Φ35×52
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

入数は1ケース、36パック入りです。 1パックにダブル200組入っています。
種別ハンドタオル エスコ品番EA929AX-3B 材質パルプ+紙パックリサイクルパルプ シートサイズ(mm)170×218
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638FY-50 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)990 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)87.4
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-24 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)23 寸法d3(mm)4.5 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)17~24 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-30 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)5.5 寸法l1(mm)92 寸法d4(mm)18~30 寸法l2(mm)50 適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-14 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)2 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)2.5 寸法l1(mm)50 寸法d4(mm)9~14 寸法l2(mm)25 適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-36 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)6.5 寸法l1(mm)120 寸法d4(mm)24~36 寸法l2(mm)70 適合径(Φmm)24~36
1セット(5個)
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-20 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)3 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)3.5 寸法l1(mm)62 寸法d4(mm)14~20 寸法l2(mm)32 適合径(Φmm)14~20
1袋(25個)
590 税込649
当日出荷

材質SUS304 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)16~20 寸法d3(mm)4 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)20 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)16~20 アズワン品番64-7964-70 入数5個
1袋(5個)
740 税込814
当日出荷

ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ 材質ステンレス(SUS430)、樹脂
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ155x130x 85mm 手提げ金庫
エコ商品
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-40 材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用) ブルー 質量(g)540 規格B7 収納サイズB7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで) アズワン品番64-7968-32 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷

A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金BA15 光色クリア 仕様110V-10W エスコ品番EA758ZK-67 寸法(mm)Φ18×35 ベースダブル
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1袋(2個)
270 税込297
当日出荷