ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
アズワン品番65-2283-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
材質ニッケルメッキ
エスコ品番EA762FB-25
色シルバー
口幅(mm)25
綴じ枚数60枚
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-07
1セット
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
全長(mm)376
高さ(mm)78
質量(g)850
パッドサイズ(mm)120
吸着能力(kg)60
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70B
セット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】320×120
質量(kg)3.1
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)400×355×120
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380
材質(本体)硬質プラスチック
質量(g)750
パット径(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)35
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)78
パット径(Φmm)120
サイズ(mm)376×250
材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム
吸着能力(kg)100
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
全長(mm)376
パット径(Φmm)120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130
吸着能力(kg)60
総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-30W
エスコ品番EA758ZK-55
寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様120V-40W
エスコ品番EA758ZK-54
寸法(mm)Φ35×52
1パック(2個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-10W
エスコ品番EA758ZK-68
寸法(mm)Φ18×35
1セット(3個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-40W
エスコ品番EA758ZK-56
寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
入数は1ケース、36パック入りです。
1パックにダブル200組入っています。
種別ハンドタオル
エスコ品番EA929AX-3B
材質パルプ+紙パックリサイクルパルプ
シートサイズ(mm)170×218
1個
¥9,140
税込¥10,054
当日出荷
エスコ品番EA638FY-50
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)990
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)87.4
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
エスコ品番EA949PJ-14
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)2
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)2.5
寸法l1(mm)50
寸法d4(mm)9~14
寸法l2(mm)25
適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)26
寸法d3(mm)5.5
寸法l1(mm)92
寸法d4(mm)18~30
寸法l2(mm)50
適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
¥355
税込¥391
欠品中
材質SUS304
寸法d1(mm)4.5
寸法d2(mm)16~20
寸法d3(mm)4
寸法l1(mm)78
寸法d4(mm)20
寸法l2(mm)44
適合径(Φmm)16~20
アズワン品番64-7964-70
入数5個
1袋(5個)
¥740
税込¥814
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)6.5
寸法l1(mm)120
寸法d4(mm)24~36
寸法l2(mm)70
適合径(Φmm)24~36
1セット(5個)
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)3
寸法d2(mm)16
寸法d3(mm)3.5
寸法l1(mm)62
寸法d4(mm)14~20
寸法l2(mm)32
適合径(Φmm)14~20
1袋(25個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)4
寸法d2(mm)23
寸法d3(mm)4.5
寸法l1(mm)78
寸法d4(mm)17~24
寸法l2(mm)44
適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
¥440
税込¥484
欠品中
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-40
材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用)
色ブルー
質量(g)540
規格B7
収納サイズB7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで)
アズワン品番64-7968-32
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様110V-10W
エスコ品番EA758ZK-67
寸法(mm)Φ18×35
ベースダブル
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25
適合径(Φmm)9~14
入数10
1袋
¥255
税込¥281
当日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)79~89
アズワン品番64-7850-46
入数2個
1袋(2個)
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)8
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~40
寸法l2(mm)72
適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
¥955
税込¥1,051
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ