1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ポリエチレン
色黄/黒(トラ)
全長(m)50
質量(kg)6
線径(Φmm)8
チェーン内寸(mm)9.3×38.2
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)50
エスコ品番EA980A-50
質量(kg)4
線径(Φmm)6
チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質エラストマー
色黄/黒(トラ)
全長(m)50
線径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-26
1巻
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
材質エラストマー
色黄
全長(m)50
線径(Φmm)6
1巻
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
質量(g)120
適合パイプ径(Φmm)50
アズワン品番64-2206-14
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
質量(g)100
適合パイプ径(Φmm)38~50
アズワン品番64-2206-13
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
色黄黒
材質ポリエチレン
全長(m)50
エスコ品番EA980A-52
質量(kg)4
線径(Φmm)6
チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
色シルバー
材質ポリエチレン
全長(m)50
エスコ品番EA980A-56
質量(kg)4
線径(Φmm)6
ケース寸法(mm)直径260×230
チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
¥17,000
税込¥18,700
欠品中
色蛍光黄色
材質ポリエチレン
全長(m)50
エスコ品番EA980A-49
質量(kg)4
線径(Φmm)6
チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
仕様ケース入
材質ポリエチレン
色黄
全長(m)50
線径(Φmm)6
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
仕様ケース入
材質ポリエチレン
色黄/黒(トラ)
全長(m)50
線径(Φmm)6
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967ED-50
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)75
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×45
ねじサイズM10×45mm
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EE-50
材質スチール製
全長(mm)112
材質(本体)スチール
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M12×81
ねじサイズM12×81mm
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EC-50
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)75
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×45
ねじサイズM10×45mm
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
ピッチ(mm)15.875
エスコ品番EA967EG-50
材質ステンレス
全長(mm)3000
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.55
ユニットリンク数192
列数1
番手#50
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875
エスコ品番EA967EH-50
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.55
ユニットリンク数192
列数1
番手#50
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様ラチェット式
エスコ品番EA982BC-11
材質ポリエステル
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
関連キーワード