商品豆知識
仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V
アズワン品番65-9272-17
1台
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ40mm
付属品テストリード×1、ケース×1
寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H)
抵抗(kΩ)2/20/200
使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH)
アズワン品番64-7909-53
使用回路電圧AC500V以下
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ24mm
付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H)
表示表示更新レート: 5回/秒
フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)
アズワン品番64-7909-48
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)
表示1999カウント液晶表示
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)
ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定
動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2~3回/秒
最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
アズワン品番64-7909-18
最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%R
アズワン品番65-9272-42
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード
アズワン品番65-5655-74
1個
¥95,000
税込¥104,500
翌日出荷
オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し)
アズワン品番65-9272-38
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS)
アズワン品番65-9272-41
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持
付属品キャリングケース
測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
質量(g)約650
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237
通信方式Bluetooth 4.2
最大開口(mm)【クランプ】74×80
測定機能漏れ電流、交流負荷電流
使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)
確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt
アズワン品番64-7909-50
使用回路電圧AC600V以下
通信距離(m)最大10(屋内見通し)
最小分解能0.01mA
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
アズワン品番65-9272-37
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書
エスコ品番EA707D-22A
質量(g)約117
電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω
周波数特性45~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)
サンプルレート(回/s)約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ
警告電池寿命:バッテリーマークが点灯
消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)
導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
¥6,280
税込¥6,908
当日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)
表示1999カウント 液晶表示
アズワン品番65-2167-10
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)-10~+65
表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
付属品ソフトケース
寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
コード長さ(mm)約700
電池寿命(時間)約60
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)
静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt)
直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント
寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)
質量(g)101
電源LR44×2個(付属)
準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031
交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)
直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)
直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)
アズワン品番64-7909-25
IP等級IP40
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様テストリード長:約85cm
付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット
寸法(mm)88×37×186(H)
表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)
電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)
交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)
アズワン品番64-2255-77
静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード、温度・デューティ比
直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード
直流電流4/10A
交流電流0.1m/10A
静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
アズワン品番65-3888-50
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定
仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT
質量(g)250 (電池、プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147
機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)
表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)
画面仕様LCD (液晶)
検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)-10~+65
表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600
静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
¥21,000
税込¥23,100
8日以内出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ