保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
適合EA761LD-53
テープ長さ(m)13
線幅(mm)3
商品タイプ詰め替
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。
エスコ品番EA944MT-50C
組織平織
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
長さ(m)3
材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約80
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
幅(mm)150
質量(g)約240
長さ(m)3
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
幅(mm)100
質量(g)約165
長さ(m)3
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約355
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
幅(mm)150
厚さ(mm)3
長さ(m)10
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約760
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
枚数250
テープ長さ(m)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2
関連資料仕様(0.05MB)
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
色レッド/シルバー
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983GR-2
材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.33
質量(g)87(パッケージ含む)
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)3
寸法(幅Wmm×長さLm)50×3
耐用年数(年)7
シマ幅(mm)152
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
強度テープ
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-15
1巻
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色黒
長さ(m)4
粘着力(N/10mm)20
径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
質量(g)290
テープ長さ(m)3
アズワン品番64-7983-39
1巻
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46
材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)29
厚さ(mm)3.0
長さ(m)1
仕様片面着磁
エスコ品番EA781BZ-329
材質フェライト+エラストマー
吸着力420gf/25mm以上
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
包装作業のスピードアップに、包装作業の省力化にご使用ください。
材質プラスチック
外径(Φmm)適用テープ:120以内
適合テープ芯内径(Φmm)76 (3”)
適合テープ幅(mm)50以内
1箱(12個)
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15
テープ地色OD
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
用途雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに
エスコ品番EA944NF
テープ地色黒
寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
巻芯径(Φmm)76(3”)
主なワークパーツ
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み
エスコ品番EA944PF-24
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数250
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-63
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-2285-01
1巻
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-5
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-64
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)
材質オレフィン系エラストマー、銅
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×150
色カッパーゴールド
アズワン品番65-2239-54
医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ