軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番65-9340-97
危険物の類別非危険物
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番65-9340-98
危険物の類別非危険物
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL
アズワン品番65-9340-96
危険物の類別非危険物
1個
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
アルミ製
SAE50まで対応
ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に
完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
アズワン品番68-1884-33
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に
仕様SAE45まで対応
材質アルミ製
寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600
容量(mL)500
質量(g)660
最小目盛50ml
危険物の類別非危険物
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。
材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316
全長(mm)1200
質量(g)900
吐出量(mL/ストローク)380
吐出口外径(Φmm)22.5
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-82
危険物の類別非危険物
1個
¥43,100
税込¥47,410
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-81
危険物の類別非危険物
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
タイプ手廻し式
ホース長さ(m)1.3
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液
材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR
全長(mm)1160
質量(g)1240
吐出量(mL/ストローク)400
ホース長さ(mm)1500
ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
関連キーワード