「デジタル温度計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
エスコ品番EA701MA-1
関連資料取扱説明書(0.14MB)
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
エスコ品番EA728AC-24
関連資料使用方法説明(0.06MB)
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)65×13×42
質量(g)30
電源LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)-30~70
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-59
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)109
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-26~250
分解能(℃)1
センサーコード長(m)1
アズワン品番64-2258-86
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
エスコ品番EA722CA-7A
関連資料取扱説明書(0.2MB)
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
エスコ品番EA722CA-8
関連資料取扱説明書(0.1MB)
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24
質量(g)140
電源単4×2本(付属)
測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200
精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP65
アズワン品番65-2175-58
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)本体:245×25、センサー:140
質量(g)24
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
分解能(℃)0.1
アズワン品番64-2256-60
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m
寸法(mm)129×24.5×117
質量(g)215
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-50~90
精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)
分解能(℃)0.1
防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)‐40/220
精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能0.1℃
機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性IPX7準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。
付属品USBケーブル
材質PVC
寸法(mm)67×67×70
質量(g)137
電源単4×4本(付属)
測定範囲(℃)0~50
精度±1℃
分解能(℃)1
機能温度表示、省電力、音声制御
アズワン品番65-2175-55
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス
寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)
質量(g)25
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-30~150
精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)
電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)
アズワン品番64-2256-58
防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース
寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400
測定項目表面温度・気体温度
温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
本体質量(g)188
精度本体:±(0.5+0.3%of mv)
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)
センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15
分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)
保護等級IP20(センサー接続時IP40)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135
寿命150時間
1台(1台)
¥39,800
税込¥43,780
8日以内出荷
仕様ソフトケース付
サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐50/300
精度±0.5℃(‐30/70℃)
分解能0.1℃
機能最小値、最大値、ホールド表示
防水性IP67
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm
電源CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)‐50/275
精度±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能0.1℃
機能オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)55mm
防水性IP67
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13
温度表示方式デジタル
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-12A
温度表示方式デジタル
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
エスコ品番EA701SA-203
関連キーワード
1
2
3
次へ