1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
エスコ品番EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)
測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9
電源単3電池×2本(付属)
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-42
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品試験成績書、取扱説明書
材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂
寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)
質量(g)175
コード長さ(m)5
精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
アズワン品番65-2177-02
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-39
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
エスコ品番EA742HL-11
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
1セット
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-17
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3
アズワン品番65-2177-10
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
EA742GB-38、-39用替電池
仕様●サイズ:14(W)×50(D)×14(H)mm●重量:30g
アズワン品番65-2176-97
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
EA742GB-34、-35用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
アズワン品番65-2176-93
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐50/1000℃
サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
精度±(0.5+1dgt)
分解能0.1℃
チャネル数2ch
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
1個
¥69,500
税込¥76,450
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-16
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
1個
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●防塵・防水性:IP54●電源:単3電池×1本(付属)●精度:±1dgt●測定範囲:0~9,999カウント/ 1記録間隔内にて●記録間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日●記録容量:最大60,000データ●サイズ:79(W)×28(D)×57(H)mm●重量:105g
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
アズワン品番65-2177-08
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス
アズワン品番65-2176-89
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
EA742GB-46用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
アズワン品番65-2176-99
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂
測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh
サイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
質量(g)35
精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
アズワン品番65-2177-04
1本
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
1個
¥62,500
税込¥68,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ