298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
欠品中

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-293 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
230 税込253
当日出荷

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-193 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
280 税込308
翌日出荷


動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ形 パネル取付孔(Φmm)6.5(目安) 接触抵抗(mΩ)10以下 接点仕様 操作部形状基本レバー スイッチ特性ON-OFF-ON パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5.5(目安) パネルカット寸法(mm)6.5 接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
900 税込990
9日以内出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-294 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
270 税込297
翌日出荷



仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74 締付け能力(kg)918
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45 締付け能力(kg)255
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)325 取付金具68.6×66.8 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)450
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)102 取付金具24×24 材質(クランプ)ネオプレンキャップ 締付け能力(kg)30
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-4 寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2 材質(本体)ステンレス製 質量(g)635 締付け能力340kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-3 寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9 材質(本体)ステンレス製 質量(g)355 締付け能力227kg 取付穴(mm)Φ7.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-292 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
155 税込171
当日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)69 質量(g)30 取付金具23.7×24 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)30
1個
840 税込924
当日出荷





仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-192 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
180 税込198
当日出荷



仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-1 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 締付け能力50kg クランプネオプレンキャップ 操作反時計
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)290 質量(g)560 取付金具57.2×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)350
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)148 質量(g)150 取付金具35×35.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)100
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-12 寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)360 締付け能力150kg 取付穴(mm)7×16(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

仕様ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-2 寸法(mm)(取付金具)60.3×54 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)680 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ8.5×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32 締付け能力(kg)153
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)41.4 全高(mm)103 取付金具57.0×57.0 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)400
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)275 取付金具58×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)350
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)166 取付金具41.1×37.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)59 質量(g)70 取付金具25.4×26.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)50
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)100 質量(g)300 締付け能力170 取付金具44.6×35.1
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷