90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)400 質量(g)1200 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-27 ギア数36
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3% アズワン品番65-2171-70
1丁
19,200 税込21,120
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T) 全長(mm)282 質量(g)400 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-25 ギア数36
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

エスコ品番EA723MG-33 全長(mm)380 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)27~135 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)3 負荷方向左右
1個
49,650 税込54,615
8日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-20
1個
27,650 税込30,415
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-20
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)308 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-50
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)303 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-50
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)405 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)360 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-2
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)385 差込角(mm)9.5 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)5~50 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723KN-3A
1個
76,300 税込83,930
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3% アズワン品番65-2172-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 寸法(mm)B:27、H:26.5、T:13 全長(mm)303 質量(g)500 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7911-73 適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
23,550 税込25,905
翌日出荷

全長(mm)253 質量(g)300 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 ハンドル色 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2256-83 負荷方向右回転
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)383 質量(g)700 寸法H(mm)26.5 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-75 適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
24,850 税込27,335
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)251 質量(g)250 寸法H(mm)22.4 寸法B(mm)20 寸法T(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-72 適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
21,250 税込23,375
8日以内出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)54.7 対辺(mm)8 アズワン品番64-7912-03 幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-61
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
1本
8,550 税込9,405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め) アズワン品番65-9273-79
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-67
1本
60,800 税込66,880
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-68
1本
63,800 税込70,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 全長(mm)51.1~56.3 質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-97 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 全長(mm)42.6~45.5 質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53 対辺(mm)8・10・12 アズワン品番64-7911-96 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5 全長(mm)123.5 質量(g)239 対辺(mm)24 アズワン品番64-7912-31 幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4 全長(mm)117.4 質量(g)200 対辺(mm)19 アズワン品番64-7911-67 幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3 全長(mm)120.3 質量(g)218 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-68 幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 全長(mm)117.4~123.5 質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239 対辺(mm)19・22・24 アズワン品番64-7912-02 幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
19,850 税込21,835
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

全長(mm)211 質量(g)350 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)6~30 最小目盛(N・m)0.01 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2256-69
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5 全長(mm)45.5 質量(g)53 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-14 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷