334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

外径(mm)95 内径(Φmm)16 厚さ(mm)16 粒度320 エスコ品番EA809CD-320 材質ナイロン繊維
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
8日以内出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-300 軸径(Φmm)55 長さ(mm)90(ハブ) 許容荷重(kg)7000 車輪径(Φmm)300 質量(g)7600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)80 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
137,700 税込151,470
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250 軸径(Φmm)45 長さ(mm)70(ハブ) 許容荷重(kg)5000 車輪径(Φmm)250 質量(g)4900 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
68,500 税込75,350
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)125 質量(g)1400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200 軸径(Φmm)35 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)3000 車輪径(Φmm)200 質量(g)2700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 質量(g)1100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 質量(g)800 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-100 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)37 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 質量(g)600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-18 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)75 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法X(mm)36 寸法P(mm)5.3 寸法Y(mm)28 ストッパーなし 寸法R(mm)32 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
245 税込270
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-58 軸径(Φmm)10 長さ(mm)31(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)58 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)29 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
470 税込517
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-19 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)110 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)59 寸法E(mm)16 寸法B(mm)47 寸法X(mm)46 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)35 ストッパーなし 寸法R(mm)42 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
460 税込506
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-17 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)40 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)38 寸法E(mm)10 寸法B(mm)32 寸法X(mm)30 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)24 ストッパーなし 寸法R(mm)27 全高H(mm)42 車輪径D(Φmm)32
1個
165 税込182
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1500 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100 軸径(Φmm)12 長さ(mm)36(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)120 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
940 税込1,034
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-7 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)30 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)36 耐荷重(kg)18.4 寸法B(mm)20 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)42
1個
125 税込138
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986KY-100 材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)4.3 車輪幅(mm)55 全高(mm)145 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)5.9 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-200 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-200 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-6 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)25 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)36 寸法B(mm)18 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
95 税込105
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-16 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)30 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)35 寸法E(mm)8 寸法B(mm)30 寸法X(mm)28 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)23 ストッパーなし 寸法R(mm)21 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
125 税込138
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-150 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HL-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-35 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)35 質量(g)10 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
150 税込165
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)250 質量(g)2300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)175 質量(g)1000 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷