適合ねじM10
エスコ品番EA637FP-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)11.7
寸法F(mm)12.5
寸法E(mm)18
寸法K(mm)7
適合T溝幅(mm)12
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FR-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法E(mm)36
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FS-12
材質焼入鋼
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-42
1個
¥6,350
税込¥6,985
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-56
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-41
1個
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
アズワン品番65-9324-76
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400
アズワン品番65-9324-80
1個
¥5,050
税込¥5,555
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-45
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FS-14
材質焼入鋼
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)13.7
寸法F(mm)13.5
寸法E(mm)22
寸法K(mm)8
適合T溝幅(mm)14
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FR-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法E(mm)44
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
内径(Φmm)60
使用荷重(t)12.0
線径(Φmm)24
アイ部内径(Φmm)60
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164
アズワン品番65-9325-49
1セット
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6
アズワン品番65-9325-50
1セット
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.4×10
寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)330
質量(g)120
アズワン品番64-7885-88
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質工具鋼
厚さ(mm)5.0×5.5
寸法(mm)7×8
全長(mm)95
質量(g)18
アズワン品番64-7885-82
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
アズワン品番68-1828-40
1セット
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター
差込角(sq.)1/4"
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg
型番TSXT950
アズワン品番64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)22.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3
型番C635
ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ