「ナット締め」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質鋳鉄 全長(mm)230 対辺(mm)【スパナ】12 締付能力(ナット)38mm アズワン品番65-2142-77
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg アズワン品番67-4726-02
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 ユニオンナット用 ツールロール付
仕様●サイズ:8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組)●全長:121~239mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2153-93
1組(6本)
67,400 税込74,140
翌日出荷

樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-77
1台
71,000 税込78,100
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数12 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
16,900 税込18,590
翌日出荷

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
27,400 税込30,140
翌日出荷

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。
材質マルチコンポーネント素材 寸法(mm)75×6 質量(g)12
1組(2組)
2,780 税込3,058
翌日出荷

六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートタイプ 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
1丁
2,540 税込2,794
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)14×17 質量(g)280 タイプストレートタイプ
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装 アズワン品番68-1821-10
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10 エスコ品番EA637GZ-10 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)12.5 対辺(mm)22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM8 エスコ品番EA637GZ-8 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)10.5 対辺(mm)19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM6 エスコ品番EA637GZ-6 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)9 対辺(mm)16
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12 エスコ品番EA637GZ-12 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)15 対辺(mm)27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM16 エスコ品番EA637GZ-16 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)16 対辺(mm)34
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-5669-58
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:25、M:16、S:19
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)12×14 質量(g)230 タイプストレートタイプ
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20 エスコ品番EA637GZ-20 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)22 対辺(mm)41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-9256-41
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120 仕様6ポイント 厚さ(mm)10 寸法(mm)8×10 質量(g)70 タイプストレートタイプ
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150 仕様6ポイント 厚さ(mm)11 寸法(mm)10×12 質量(g)130 タイプストレートタイプ
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-27
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900 最大トルク(N・m)170 締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)69 サイズ(mm)129×79×214(H) 打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-30
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷