エスコ品番EA109LA-34
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)35
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)25
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-33
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)15
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-32
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-51
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)58
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
エスコ品番EA109HA-50
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)55
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)55
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-52
全長(mm)205~215
種類刷毛
サイズ(号)20・30
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
1セット
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ウォルナット
エスコ品番EA942CH-44
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色クリアー
エスコ品番EA942CH-41
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ライトオーク
エスコ品番EA942CH-46
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
アズワン品番65-9244-67
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-33
全長(mm)195
質量(g)12
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)26
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)30
1個
¥365
税込¥402
欠品中
エスコ品番EA109HA-31
全長(mm)195
質量(g)9
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)25
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)15
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA109HA-22
全長(mm)195
質量(g)9
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)24
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA109HA-35
全長(mm)195
質量(g)16
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)27
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)42
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA109HA-23
全長(mm)195
質量(g)12
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)30
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
エスコ品番EA109HA-26
全長(mm)195
質量(g)20
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)55
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
エスコ品番EA109HA-44
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)42
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-10
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-45
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)55
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-40
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)15
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-24
全長(mm)195
質量(g)14
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)36
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-34
全長(mm)195
質量(g)13
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)26
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)36
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-30
全長(mm)195
質量(g)5
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)25
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)10
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-36
全長(mm)195
質量(g)19
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)27
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)55
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-21
全長(mm)195
質量(g)6
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)15
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-12
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)25
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-20
全長(mm)195
質量(g)5
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-43
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)36
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-32
全長(mm)195
質量(g)10
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)25
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)25
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-13
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)30
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-11
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)15
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-41
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)25
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-42
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-37
全長(mm)195~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-46
全長(mm)205~210
種類刷毛
サイズ(号)5・8・10・12・15・20
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
刷毛幅(mm)15・25・30・36・42・55
1セット
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-27
全長(mm)190~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-17
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10・15・25・30
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-46
全長(mm)270
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)30
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ