44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
150 税込165
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
570 税込627
当日出荷

仕様【粘度】中、【接着強度】高 エスコ品番EA933A-52 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM25以下 硬化時間(分)5~15 危険等級 最大隙間(mm)0.15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) 危険物の性状非水溶性 分離強度(Nm)23~35 主なワーク3次元形状
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

1袋
475 税込523
当日出荷

1袋
475 税込523
当日出荷

1袋
430 税込473
当日出荷

仕様【粘度】高、【接着強度】中 エスコ品番EA933A-51 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM36以下 硬化時間(分)5~15 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別非危険物 関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) 分離強度(Nm)18~22 主なワーク3次元形状
1個
4,510 税込4,961
欠品中

1袋
590 税込649
翌日出荷

1袋
660 税込726
欠品中

1袋
635 税込699
翌日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1袋
885 税込974
翌日出荷

1袋(1個)
320 税込352
翌日出荷

1袋
840 税込924
翌日出荷

1袋
2,360 税込2,596
翌日出荷

1袋
1,500 税込1,650
翌日出荷

1袋
930 税込1,023
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

1袋
1,480 税込1,628
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM12 ねじの呼びM12
1個
975 税込1,073
翌日出荷

1袋
1,020 税込1,122
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6 材質ステンレス 仕様並目ねじ サイズM6
1個
455 税込501
翌日出荷

1袋
340 税込374
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM8 ねじの呼びM8
1個
610 税込671
翌日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM10 ねじの呼びM10
1個
820 税込902
翌日出荷

1袋
1,070 税込1,177
翌日出荷

1袋
610 税込671
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)1.5 入数6個 ねじサイズM10
1袋
520 税込572
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)1.75 入数6個 ねじサイズM12
1袋
660 税込726
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)1.25 入数6個 ねじサイズM8
1袋
385 税込424
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)2.5 入数4個 ねじサイズM20
1袋
1,610 税込1,771
翌日出荷

1袋
1,020 税込1,122
翌日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに 仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間 エスコ品番EA933B-1 タイプ低接着・中粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2 比重1.05 粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合) 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

1個
470 税込517
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-4 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-3 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)10.5 寸法l(mm)45.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズG1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-4 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷